Beli tekiro air micro die di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Deskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- American Tool Micro Air Grinder Kitatribut:
- Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
- Size (inch): 1/4 (6.25mm)
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die GrinderDeskripsi:MG-056-3 For precision grinding etc. With hose and silencer, 1/4 Inch NPT air inlet thread for 5mm air hose, 90psi air pressure, 7cfm* air consumption. Collet size: 3mm. Free speed: 56,000rpm. Noise level: 76dBA. Vibration level:atribut:
- Air consumption: 7CFM
- Exhaust Location: Rear
- Maximum No Load Speed: 56,000rpm
- For use with: Carbide Burrs Mounted Points & Wheels Sanding Bands
- Horsepower: 0.05hp
- Throttle Features: Ring-style Throttle
- Overall Width: 17.5mm
- Part Number: KBE2702543K
- MRA Parts for Air Micro GrinderDeskripsi:
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- UHT Air Micro GrinderDeskripsi:-Super lightweight type with enhanced resin body.-For metal processing, polishing, deburring.
- monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)Deskripsi:It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
- Overall Length (mm): 140
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Spindle: M7-P0.75
- Wheel size (mm): 30
- Air Consumption (L/minute): 120
- Connection diameter (phi mm): Air: 6
- No Load Rotation Speed (rpm): 23500
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- UHT Micro Hand ToolDeskripsi:-Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 3.175mm
- Air consumption: 0.12 to 0.16
- Hose Intake Port: Quick Joint
- Exhaust: Back
- Total Length: 160.5mm
- No. Load Speed: 65000min -1 power
- Purpose of Use: Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
- Shinwa Rules Taper Gaugeatribut:
- Material: Stainless
- TONATA Cone Chain Ring Conector MerahDeskripsi:Cone Chain Ring MerahMuat untuk segala jenis cone bentuk kerucut.atribut:
- Color: Merah
- Buffer: 2 (Left and Right)
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- American Tool Air Grinderatribut:
- Air inlet: 6.25mm (1/4inch)
Daftar Harga tekiro air micro die Terbaru October 2026
| TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini) | Rp819.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp3.399.900 |
| American Tool Micro Air Grinder Kit | Rp1.199.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder | Rp519.900 |
| Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set) | Rp439.900 |
| Unoair Gerinda Angin | Rp709.900 |
| KRISBOW Gerinda Botol | Rp889.900 |
| KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die Grinder | Rp2.599.900 |
| MRA Parts for Air Micro Grinder | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6sP103684244-2.jpg)
/P101000821-1.jpg)

/q0P101561936-2.jpg)

/P101005785-1.jpg)




/P101005780-1.jpg)
/71P103684253-1.jpg)

/P102249901-1.jpg)
/63P101000219-7.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Penutup%20Klem/TONATA%20Cone%20Chain%20Ring%20Conector%20Merah/nnP108164851-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)